Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrode à broches PinPuller® Power

Electrode traction arrache-goujon Power 29 droite

Art. N° 0691500372

EAN 4047376788015

Prix affichés aux clients après connexion
Electrode à broches PinPuller® Power

Art. N° 0691500372
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
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 29 électrodes

Vaste gamme d'applications


  • Marteau à inertie lourd

  • Pièce d'extraction pour gabarit de redressement

  • Barre d'extraction

Usage universel



Répartition optimale de la puissance grâce aux nombreuses électrodes disposées sur 2 rangées à très faibles intervalles


Aucune bosse, aucun affaiblissement inutile de matériaux



Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broches peuvent être soudées plus de 1 000 fois


Efficace et économique



Le logement isolé de chaque électrode fait que seule une faible puissance de soudage est requise


Faible transfert de chaleur vers la tôle



Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion


Précieux gain de temps

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adaptée aux forces de résistance à la traction élevées grâce à ses 29 électrodes

Design

Droit

Nombre de rangées

2 PCS

Nombre d'électrodes

29 PCS

Poids du produit (par pièce)

343,000 g