Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrode à broches PinPuller® Power

Electrode traction arrache-goujon Power 15 droite
PIN PULLER

Art. N° 0691500371
EAN 4047376787735

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 15 électrodes

Vaste gamme d'applications


  • Marteau à inertie lourd

  • Pièce d'extraction pour gabarit de redressement

  • Barre d'extraction

Usage universel



Répartition optimale de la puissance grâce aux nombreuses électrodes disposées sur 2 rangées à très faibles intervalles


Aucune bosse, aucun affaiblissement inutile de matériaux



Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broches peuvent être soudées plus de 1 000 fois


Efficace et économique



Le logement isolé de chaque électrode fait que seule une faible puissance de soudage est requise


Faible transfert de chaleur vers la tôle



Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion


Précieux gain de temps

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécifiquement conçue pour les zones endommagées profondes et de petit diamètre, ainsi que pour l'aplanissement des passages de roue

Design

Droit

Nombre de rangées

2 PCS

Nombre d'électrodes

15 PCS

Poids du produit (par pièce)

178.000 g