Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Electric tool assortment in PE/AL case 71 pcs

Electric tool assortment in PE/AL case 71 pcs
MALETTE A OUTILS + 71 OUTILS ELEC

Art.-nr. 096593 151

EAN 4062856621897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Electric tool assortment in PE/AL case 71 pcs

Art.-nr. 096593 151
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
With VDE 1,000 V insulated screwdrivers, pliers and diagonal cutters
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

408 x 480 x 220 mm

Aantal stuks in assortiment of set

71 st

Inclusief Electric tool assortment in PE/AL case 71 pcs:
1 x
Transparante eenpolige spanningzoeker met permanent geïntegreerde lamp en sleufschroevendraaier

SPANNINGZOEKER-120-250V

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele minizaag kan worden gebruikt met metalen en houten zaagblad

BEUGELZAAG-MINI-UNI-L147MM

Hoeveelheid: 1 x
Rolbandmaat/Rolmeter
1 x
Rolbandmaat/Rolmeter

ROLBANDMAAT, 3M

Omschrijving:
63 mm; 3 m
Met kunststof behuizing
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpas van lichtmetaal

WATERPAS VAN LICHTMETAAL, 200MM

Omschrijving:
Lengte: 20 cm
Robuuste waterpas met lage torsie, rechthoekig profiel, twee libellen en gladde zijvlakken. Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Set inbussleutels 9-delig

BIN6KTSLEUTEL-SET-1,5-10-9DLG

Omschrijving:
Binnenzeskant; 9 st; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
In kunststof houder, kort ontwerp
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H18MM-L160MM

Omschrijving:
18 mm; 160 mm
Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-300G

Omschrijving:
Hamergewicht: 300 g
Dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
Gereedschapskoffer, polyprop./alu. servicekoffer
1 x
Gereedschapskoffer, polyprop./alu. servicekoffer

TLCASE-PP-480X408X220MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier, 1/4 inch met bithouder

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-MAGN

Omschrijving: Ronde kling met magneet en glansvernikkelde kop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Extra dunne VDE-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop PH voor langsdraaien 5-delig

SCHROEVENDRAAIER-VDE-SET-SLIM-5DLG

Omschrijving:
5 st
Zeer slank ontwerp.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bitbox, maat 3 33-delig

BITBOX-MIX-RW/PH/PZ/TX/6KT/SLEUF-33DLG

Omschrijving:
33
Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®-aandrijving

RINGSTEEKSLEUTEL-SET-SW8-22-11DLG

Omschrijving:
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
ZEBRA ®-gereedschap van professionele kwaliteit - Meerdelige set korte gereedschappen als praktische basisuitrusting voor de werkplaats
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

ZIJKNIPTANG-VDE-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L180MM

Omschrijving: Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-KSTGREEP-10IN

Omschrijving:
Min./max. klembereik: 10-30 mm; Lengte: 250 mm
Doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar
Hoeveelheid: 1 x
Schaar van INOX-staal, Zebra
1 x
Schaar van INOX-staal, Zebra

UNISHRS-A2-78G-(HNDL-2C)-COMPACT-140MM

Hoeveelheid: 1 x