Elastisch cohesieve verbanden DETECTAPLAST
ASSORTIMENT COHESIEVE VERBANDEN
Art.-nr. 9501047557
EAN 4068362841538
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 7,5 cm |
Kleur | Blauw |
Houdbaarheid vanaf productie | 4 jaren |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 25°C |
Lengte | 4,5 m |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |