Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elastico Pro veiligheidsharnas

Veiligheidsharnas Elastico Pro
VEILIGHD-HARNAS-ELASTICO-PRO

Art.-nr. 0899032075

EAN 4046777368956

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elastico Pro veiligheidsharnas

Art.-nr. 0899032075
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
Ergonomisch veiligheidsharnas waarmee maximale bewegingsvrijheid mogelijk is

Optimaal comfort dankzij


  • Gebruik van elastisch riemmateriaal rondom de borst

  • X-vormige rugpolstering

  • Beenpolstering


Snel en eenvoudig aan en uit te trekken dankzij


  • Door de rugpolstering geregen riemen (geen verdraaiing)

  • Snelsluitgespen aan de beenriemen


Achterste harnasoog conform EN 361



Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

EN-Norm

361

Categorie

3

Maximaal draagvermogen

140 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drievoudige karabijnhaak met tri-lock sluiting voor maximale veiligheid

KARABIJN-V.VALBESCH-(AL)-TRILOCK

x 1 st
Traumaband

ANTI-TRAUMA LUS

Voor het verminderen van een hangtrauma na een val