Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Einpoliger Phasenprüfer

Einpoliger Phasenprüfer
PRUEF-VDE-1PLG-(150-250VAC)-(162MM/68MM)

Art.-Nr. 5634002021

EAN 4065746663434

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einpoliger Phasenprüfer

Art.-Nr. 5634002021
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
Der dunkle Hintergrund ermöglicht eine bessere Wahrnehmbarkeit bei der Anwendung
  • Mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge

  • Sicherheits-Vollisolierung

  • Ansteckclip

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,5 x 3 mm

Klingenlänge

68 mm

Länge

162 mm

Ausführung

Mit Halteclip

Anzeige

Glimmlampe

Spannungsbereich AC min./max.

150-250 V/AC

Werkstoff Griff

Polycarbonat

Werkstoff Klinge

Werkzeugstahl

Oberfläche Klinge

Brüniert

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen