Eindloos kunststof hoekprofiel
Hoekprofiel, kunststof, eindeloos
Art.-nr. 0519402100
EAN 4052703472246
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stevig bevestigde vleugels, middengedeelte niet in geplastificeerd PVC
Behoudt vorm, ook na verbuiging
Doorlopend product
- Eenvoudig op de juiste maat afknippen met een schaar
- Geen afvalmateriaal
Handig afrolsysteem
- Bespaart ruimte in voertuigen en magazijnen
- Product is permanent beschermd
Vleugels zijn taps tot 0,6 mm
Voor dunne lagen
Datasheets(X)
Randbescherming gipsplaten (50° tot 180°)
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC hard |
Kleur | Wit |
Profielbreedte x profielbreedte | 25 x 25 mm |
Rollengte | 100 m |