Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eindklem montagesysteem zonnepanelen voor zonnepanelen zonder frame (laminaatmodules)

EINDKLEM-LAM-KLIK-ALU-IH5-6,8MM

Art.-nr. 0865799952

EAN 4049557742878

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eindklem montagesysteem zonnepanelen voor zonnepanelen zonder frame (laminaatmodules)

Art.-nr. 0865799952

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De eindklem is volledig voorgemonteerd en kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt

Gecertificeerd door First Solar, Calyxo en Q-Cells



Alle voordelen in één oogopslag


  • Snel aan te brengen

Dankzij de voorgemonteerde systeemcomponenten en het innovatieve bevestigingssysteem wordt de installatietijd flink bekort.


  • Maximale flexibiliteit

De midden- en eindklemmen en de dakpanhaken zijn in hoogte verstelbaar waardoor ze geschikt zijn voor alle gangbare panelen en daktypen.


  • Lange levensduur

Alle systeemcomponenten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of RVS A2 wat een hoge mate van corrosiebestendigheid waarborgt.


  • Optimale buigzaamheid

Dankzij de telescopische elementen kan het systeem tot op de millimeter nauwkeurig worden aangelegd. Het tijdrovende op maat maken van montagerails behoort tot het verleden.


  • Maximale veiligheid

Het bevestigingssysteem voldoet aan de vereisten conform DIN 1055.

Opmerking

Alleen geschikt voor landscape montage.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor modulehoogte

6,8 mm

Klemafstand tussen modules

22 mm

Klembreedte

80 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

HS5

Geschikt voor montagerail

47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm

Materiaal klembekken

ALU

Materiaal profiel

EPDM

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie