Eindbeugel AeroMount
Eindvoet
ACHTERVOET-AERDYN-S10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij de railloze constructie kan water ongehinderd weglopen
- Oneffenheden in het dak kunnen perfect worden gecompenseerd
- Gecertificeerde en locatiespecifieke ballastering van het systeem
- Oppervlakbeschermingsmat voorgemonteerd met gebruik van langdurige hechting
Datasheets(X)
Onderconstructie voor het monteren van zonnepanelen op platte daken
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Lengte | 460,51 mm |
Breedte | 80,00 mm |
Hoogte | 232,32 mm |
Productgewicht (per stuk) | 720,000 g |