Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

Egaliseermiddel
EGALISEERMIDDEL 400 ML

Art.-nr. 0893003

EAN 4045989911059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

Art.-nr. 0893003
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
Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
  • Gemakkelijk op te brengen vanuit de aërosolbus

  • Gelijkmatige polymerisatie, afdichtmiddel hardt sneller uit dankzij gelijkmatige polymerisatie van het oppervlak.

  • Verbeterd oppervlak, door het afdichtmiddel te bevochtigen en de voeg af te schrapen wordt het voegoppervlak flexibeler en egaler
Opmerking

Verbinding van stalen delen kan leiden tot corrosie als het egaliserend afdichtmiddel wordt gebruikt. Let op: Op absorberende oppervlakken kunnen zich verkleurde randen of oppervlakken aftekenen. Na toepassing overtollig egaliserend middel van het glas verwijderen om kleurslierten te voorkomen. Let op: Kan lichte troebeling veroorzaken op matglas.


Bij aanbrengen op natuursteen moet ter voorkoming van vlekvorming overtollig egaliseermiddel met schoon water worden afgespoeld voordat het kan opdrogen. Houd de bus bij het aanbrengen onder een hoek om er zeker van te zijn dat het stijgbuisje tot in de vloeistof steekt. Als de bus te lang horizontaal wordt gehouden, zal de bus maar half leeg kunnen worden gespoten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afvlakmiddel voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van afdichtnaden. Dit maakt het oppervlak van het afdichtmiddel soepeler en doet het sneller uitharden. Kort na het afvlakken over de voeg moet overtollig afvlakmiddel worden verwijderd op aangrenzende oppervlakken.


Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen.

Handleiding

Spuit het afdichtmiddel na het aanbrengen in met een afvlakmiddel of smeer het op en strijk het glad met een voegspatel. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Anionische tenside

Dichtheid

1 g/cm³

Kleur

Lichtgeel

Geur

Zwakke geur

Inhoud

400 ml

Verpakking

Bus

PH-waarde

7,8

Siliconenvrij

Ja

Min./max. verwerkingstemperatuur

0 tot 40 °C

Kookpunt

100 °C

Minimale druk

7 bar

Maximale druk

8 bar

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
Plus voegspatel

KITSPATEL-PLUS

Kan worden gebruikt voor zes verschillende toepassingen in alle verbindingsscenario's
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie