Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Efface graffiti Graffiti-EX spécial

Anti-graffiti, extracteur de graffiti spécial

Art. N° 0893137

EAN 4065746405546

Prix affichés aux clients après connexion
Efface graffiti Graffiti-EX spécial

Art. N° 0893137
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
Produit anti-graffiti et chewing-gum pour mobilier et textiles

Excellentes performances de nettoyage


Elimination efficace des vernis, peintures et graffitis au feutre



Protège les matériaux et les surfaces


Pénètre profondément dans le tissu et élimine la coloration indésirable



Séchage rapide grâce à l'humidité très peu résiduelle


Le tissu n'est pas trempé



Adapté à l'élimination en douceur des chewing-gums sur différentes surfaces


Sans rupture des fibres textiles



Sans AOX



Sans silicone

Indication

Avant l'application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Elimination des graffitis :


Pulvériser uniformément et laisser brièvement faire effet. Essuyer ensuite la peinture décollée avec une éponge ou un chiffon humide. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Le temps d'imprégnation dépend du type de graffiti (surface, peinture, nombre de couches, âge, etc.). En cas de graffiti tenace, répéter le processus et prolonger le temps d'imprégnation si nécessaire.



Elimination du chewing-gum :


Pulvériser et laisser faire effet pendant 2 à 3 minutes. Puis retirer le chewing-gum décollé et ramolli avec une brosse.

Contenu

500 ml

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Jaune

Base chimique

Hydrocarbure aliphatique

Densité

0,94 g/cm³

Point d'éclair min.

45 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Entretien des plastiques

ENTRETIEN PARE-CHOCS 1000 ML

Cire d'entretien de qualité supérieure pour tous les composants en plastique et en caoutchouc situés à l'extérieur
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.