Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Efface graffiti

Produit anti-graffiti, usage int., Graffiti-EX

Art. N° 0893136
EAN 4065746405607

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Graffiti-EX pour surfaces intérieures lisses, non absorbantes

La solution pour les graffitis apposés sur des surfaces délicates.



Performances de nettoyage très élevées


Enlève efficacement les traces de vernis, de peinture et de feutre



Avec dissolvants pour peinture spéciaux


Les couches de peinture problématiques sont imprégnées et dissoutes sans endommager la surface



Protège la surface et le matériau


Les surfaces résistantes aux solvants ne sont pas attaquées



Large gamme d'applications



Sans AOX



Sans silicone

Indication

Avant l'application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.


Pas de nettoyage de façade (béton/pierre)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bus, trains, voitures de tourisme, installations sanitaires, etc. ; ne pas utiliser pour le nettoyage de façades (béton/pierre).

Mode d'emploi

Pulvériser uniformément le produit anti-graffiti et le laisser agir quelques instants. Essuyer ensuite la peinture décollée avec une éponge ou un chiffon humide, en travaillant dans un seul sens. Le temps d'imprégnation dépend du type de graffiti (surface, peinture, nombre de couches, âge, etc.). En cas de graffiti tenace, répéter le processus et prolonger le temps d'imprégnation si nécessaire.

Contenu

500 ml

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Jaune

Base chimique

Hydrocarbure aliphatique

Densité

1.01 g/cm³

Point d'éclair min.

64.5 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui