Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eenpolige spanningzoeker

Eenpolige fasetester
SPANNINGZOEKER-VDE-150-250VAC

Art.-nr. 5634002021

EAN 4065746663434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenpolige spanningzoeker

Art.-nr. 5634002021
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
De donkere achtergrond zorgt voor een beter zicht tijdens het gebruik
  • Met permanent geïntegreerde lamp en sleufschroevendraaier

  • Volledige veiligheidsisolatie

  • Bevestigingsclip

  • Made in Germany

Conform DIN VDE 0680-6:1977-04

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,5 x 3 mm

Bladlengte

68 mm

Lengte

162 mm

Uitvoering

Met bevestigingsklem

Weergave

Gloeilamp

Min./max. spanningsbereik AC

150-250 V AC

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Beschermingscategorie overvoltage

0 - Niet van toepassing

Materiaal handgreep

Polycarbonaat

Materiaal schroevendraaierkling

Gereedschapsstaal

Oppervlak van het schroevendraaierblad

Gebruineerd

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie