Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eenhandsratelknipper

Eenhandsratelknipper
EENHANDRATELSNIJDER-D32MM-L250MM

Art.-nr. 071507 54

EAN 4011231725637

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenhandsratelknipper

Art.-nr. 071507 54
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
Handgreep met handbescherming



Snijkant:


  • Voor meeraderige koperkabels en aluminiumkabels

  • Kabels worden niet samengedrukt

  • Gehard

  • Precisiegeslepen


Schaar kan in elke snijpositie worden ontgrendeld



Flank:


Bediening met één hand, optimale hefboomoverbrenging



Scharnier:


Ratelmechanisme

Opmerking

Niet geschikt voor staaldraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Knippen, strippen.

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

32 mm

Lengte (L)

250 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

240 mm²

Lengte in inches (L)

6 in

Reserveonderdelen voor dit product:
Set reserveonderdelen voor een ratelknipper met één hand

TOEB-MES-EENHANDRATELSNIJDER250MM