Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eenhands vetspuit Met variabele drukinstelling direct op de handgreep

Eenhands vetspuit

Art.-nr. 0986000012
EAN 4062856133215

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Maakt smering met één hand mogelijk, wat het werken met moeilijk bereikbare smeerpunten vergemakkelijkt

  • Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering

  • Vetspuit van zinkspuitgietwerk

  • Schone en snelle vervanging van de patroon

  • Kan worden overgeschakeld van smering met een hoog volume naar smering met hoge druk met behulp van de hendel

  • Eenvoudige demontage maakt probleemloze reiniging mogelijk

  • Snelle ventilatie door een halve slag van de persbuis
Opmerking

Eenvoudige demontage maakt probleemloze reiniging mogelijk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Maakt smering met één hand mogelijk, wat het werken met moeilijk bereikbare smeerpunten vergemakkelijkt

Handleiding

Snelle ventilatie door een halve slag van de persbuis

Materiaal

Metaal

Max. bedrijfsdruk

300 bar

Aansluitingsschroefdraad

M10 x 1

Geschikt voor

500 g schroefpatroon

Lengte

235 mm

Productgewicht (per stuk)

807.000 g

Slanglengte

300 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang Voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1

x 1 st
Easylock vetkoppeling

VET-KOPPELING-SMEERVET-EASYLOCK

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.