Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eén aanslagpunt voor verlijming Stijf 360°

Enkel aanslagpunt voor lijmen in stijf 360°

Art.-nr. 0838906398

EAN 4062856736782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eén aanslagpunt voor verlijming Stijf 360°

Art.-nr. 0838906398
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
Valbeveiligingssysteem voor snelle en eenvoudige installatie in beton met beproefde Würth-ankertechnologie
  • Snelle en gemakkelijke montage en demontage van aanslagpunten

  • Ruimtebesparend
Opmerking
  • Verankering van het enkele aanslagpunt in beton (minimumvereiste C20/25) met Würth-injectiesysteem wit VIZ, VM 250 of PE 500

  • Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen (behalve mortierverbinding)

  • Product 0838906216, 0838906396 en 0838906397 met ankerstang W-VIZ/A4

  • Product 0838906215, 0838906398 en 0838906399 met binnendraadanker W-VIZ-IG/A4

  • Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt!
  • Europese Technische Goedkeuring (ETA) 20/0965 voor de producten 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399

  • DIBt Nationale technische goedkeuring van de producten 0838906215, 0838906216

  • Ook gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit) en volgens CEN/TS 16415
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal drie personen in combinatie met PBM

  • Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden op plaatsen met valgevaar, zoals onderhouds- en montagewerk op platte daken etc.

  • Het enkel aanslagpunt mag uitsluitend met behulp van de voorgeschreven bevestigingsmiddelen worden gebruikt in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal C20/25 en maximaal C50/60 conform EN 206:2000-12

Materiaal

RVS A4, 1.4401

Geschikt voor ondergrond

Beton

Hoogte

80 mm

Kleur

Geel

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie