Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrous hexagonaux

ISO 4032 acier 12 zinc lamell, argent

Art. N° 512218
EAN 4046777155549

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 4032 acier 12 zinc lamellaire, argent
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Hauteur (m1)

6.8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW13

Matière

Acier

Classe de résistance

12

Classe de dureté

0 - sans objet

Finition

Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Durée de protection anticorrosion

480 h

Zone régulée

0 - sans objet

Conforme à la norme RoHS

Oui