Écrous cylindriques fendus
DIN 546 acier zingué jaune
ECR-FENDU-DIN546-(A2C)-M3
Art. N° 033701103
EAN 4057709626396
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M3 |
Diamètre extérieur (d2) | 6 mm |
Hauteur (m1) | 2,5 mm |
Largeur de fente (n1) | 1,2 mm |
Hauteur de fente (tmin) | 1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
DIN | 546 |
Empreinte intérieure | Fente |
Diamètre nominal | 3 mm |