Ecrou tôle
Ecrou à ressort
VEERMOER 4,5
Art. N° 050011367
EAN 4050382668837
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 4,5mm |
Longueur (L) | 20,5 mm |
Largeur (B) | 13,50 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,50 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |