Écrou tendeur DIN 1478 acier inoxydable A4 brut DIN 1478, acier inoxydable A4
Écrou tendeur DIN 1478 acier inoxydable A4 brut
Art. N° 5176100116
EAN 4050641960832
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (A4-50). Dans ce cas,
la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Pièces de contreventement et stabilisateurs dans les constructions en acier
![]() | |
Normes | DIN 1478 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M16 |
Largeur extérieure du tendeur (d1) | 30 mm |
Diamètre extérieur extrêmité d'écrou (d2) | 22,5 mm |
Longueur de l'écrou du tendeur (l1) | 170 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (m1) | 20 mm |
Ajustabilité | 120 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!