Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrou tendeur DIN 1478 acier inoxydable A4 brut DIN 1478, acier inoxydable A4

Écrou tendeur DIN 1478 acier inoxydable A4 brut

Art. N° 5176100112

EAN 4050641960818

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou tendeur DIN 1478 acier inoxydable A4 brut DIN 1478, acier inoxydable A4

Art. N° 5176100112
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
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (A4-50). Dans ce cas,


la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièces de contreventement et stabilisateurs dans les constructions en acier

Normes

DIN 1478

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Largeur extérieure du tendeur (d1)

25 mm

Diamètre extérieur extrêmité d'écrou (d2)

18 mm

Longueur de l'écrou du tendeur (l1)

125 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (m1)

15 mm

Ajustabilité

90 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Goujons à souder DIN 34828, acier inoxydable A4, pour tendeur à lanterne

EMBOUT-A-SOUD-DE-TENDEUR-DIN34828-A4-M12