Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou rapide Plastique

Ecrou rapide en plastique design standard
ECROU PLAST.OPEL

Art. N° 0501103063

EAN 4047376897472

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou rapide Plastique

Art. N° 0501103063

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection contre la corrosion de contact car il n'y a pas de contact direct avec les composants métalliques
  • Fixation très sécurisée

  • Protection optimale contre la corrosion de contact

  • Construction robuste et durable en plastique de haute qualité

  • Installation rapide et facile
Indication

Pour des conditions de mise en œuvre optimales, la longueur du filetage doit être au moins équivalente à la hauteur de l'écrou en plastique.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation de tôles métalliques de 1,5-2,0 mm d'épaisseur

  • Pour assemblage avec des vis adaptées au plastique, par exemple WÜPLAST

Diamètre de perçage

7,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,50-2,00 mm

Longueur (A)

16,00 mm

Largeur (B)

12,00 mm

Hauteur (C)

18,00 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (D)

8,50 mm

Couleur

Vert

Matière

Polypropylène - PP

Convient pour constructeur du véhicule

Opel/Vauxhall

Numéro de pièce de rechange d'origine

1235884, 24417039,

Convient pour vis

Diamètre 5,0mm