Ecrou-raccord de flexible 3/8 pouce x écrou-raccord 3/8 pouce
Tuyau flex. 3/8 écrou-raccord x3/8 écrou-raccord
FLEXSCHL-(2UWURFMU-3/8ZO)-L300
Art. N° 0888902040
EAN 4045727298817
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Testé DVGW
- W543
- W270
- KTW-A
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour raccords de lavabo et d'évier de cuisine (du robinet d'équerre au raccord)
- Autres raccords de plomberie, p. ex. robinets d'équerre de chasses d'eau
- Raccords de placard, etc.
Matière du flexible | Silicone |
Matière du tressage | Acier inoxydable |
Matière de la connexion | Laiton |
Surface de la connexion | Nickelé |
Largeur nominale DN | DN 8 |
Connexion | 3/8pouce (UN) x 3/8pouce (UN) |
Longueur | 300 mm |
Pression de service | 10 bar |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Marque d'homologation | DVGW |