Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou pour rail de support Type SM

Ecrou de rail DIN3015-3 acier zinc/nickel type SM
ECR-RL-DIN3015-3-SM-W3-GR-2-5D

Art. N° 0599033204
EAN 4047376819658

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 3015-3, acier, zinc/nickel Type SM
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille nominale

2-5D

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M8

Convient pour largeur de rainure (a)

10.4 mm

Longueur (L)

25.5 mm

Épaisseur de la bride (k)

5 mm

Diamètre extérieur (D2)

14 mm

Hauteur (H1)

13 mm

DIN

3015

Matière

Acier

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 5µm, bleuté à bleuté irisé, bri