Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou pour rail de support Type SM

DIN3015-1 acier, SM
ECR-RL-DIN3015-1-SM-W3-(P2E)-SZ-1-8/1D

Art. N° 0599017913

EAN 4061337522838

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou pour rail de support Type SM

Art. N° 0599017913
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
DIN 3015-1 acier, zinc/nickel Type SM
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M6

Convient pour largeur de rainure (a)

10,2 mm

Longueur (L)

25,5 mm

Épaisseur de la bride (k)

5,5 mm

Diamètre extérieur (D2)

12 mm

Hauteur (H1)

13,5 mm

DIN

3015

Matière

Acier

Finition

Zinc-Nickel