Ecrou moleté avec filetage traversant à insertion
Ecrou moleté avec filetage traversant à insertion
ECROU-MOLETE-FIL-TRAV-INSERT-LAIT-M6X26
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Diamètre de la poignée (dg) | 26 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 16 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 18 mm |
Hauteur de la poignée (h2) | 9,5 mm |
Longueur de tige (l1) | 8,5 mm |
Matière de l'écrou | Polyamide renforcé |
Couleur | Noir |
Matière du filetage de vis | Laiton |
Finition filetage | Nu |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 9,110 g |