Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou-insert TIME-SERT®

Ecrou-insert Time-Sert
DOUILLE-FILETEE-12X150X9,3

Art. N° 0663121593

EAN 4053479355214

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou-insert TIME-SERT®

Art. N° 0663121593
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
Pour réparer les filetages défectueux.

Travail en toute sécurité, y compris sur les parois peu résistantes


Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée.



Peut être utilisé dans des matériaux à parois fines


Réparations fiables où seulement quelques tours de filetage sont disponibles.



Entièrement étanche


La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et de gaz comprimés.



Autofreinant


Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas encore complètement formés. L'écrou est garanti sans distorsion, même sans collage.



Positionnement précis dans la pièce


Les écrous sont dotés d'une collerette, aucune fixation supplémentaire de la pièce n'est nécessaire

Indication

Résistance à l'arrachement


La résistance à l'arrachement peut varier en fonction de l'application (zones de bord, etc.) et du matériau. Aucune information précise à ce sujet ne peut donc être fournie. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d'origine dans la plupart des cas.



Ecrous en acier


Matière : 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revêtement : galvanisé, zingué.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (My)

M12 x 1,5

Longueur (L)

9,3 mm

Design

Filetage fin métrique

Finition

Zingué

Matière

Acier