Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué bleu (A2K)

Ecrou autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué
ECR-FR-EMB-EN1667-10-CLE16-A2K-M10X1,25

Art. N° 5119910125

EAN 4056807691275

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué bleu (A2K)

Art. N° 5119910125

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO EN 1667 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1664 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M10 x 1,25

Hauteur

11,4 mm

Diamètre de l'embase

21,8 mm

Entrainement extérieur

SW16

Normes

EN 1667

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Avec bride

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Conforme à la norme RoHS

Oui