Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1666 acier 10 zingué bleu (A2K)
Ecrou autofreinant à embase EN 1666 acier 10 zingué
ECR-FR-EMB-EN1666-10-CLE16-A2K-M10X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO EN 1666 remplace la norme DIN 6926 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas standard ont été inclus dans la norme DIN EN 1663 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été supprimée | La résistance 6 a été ajoutée.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas | M10 x 1,25 |
Hauteur | 13.5 mm |
Diamètre de l'embase | 21.8 mm |
Entrainement extérieur | SW16 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Avec bride |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Fiches de données de sécurité(X)