Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal, impérial

W-0331 GR5 acier zingué pas fin UNF
ECR-UNF-GR5-(A2K)-20-7/16"

Art. N° 0331716

EAN 4038898635307

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal, impérial

Art. N° 0331716

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

W-0331 acier GR5, zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (en pouce) (D)

7/16 in

Hauteur (m1)

9,7 mm

Surplat (s1)

17,46mm

Matière

Acier

Classe de résistance

GR5

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage

UNF

Nombre de filets au pouce

20

Autre norme

WN 331