Ecrou hexagonal forme basse ISO4035 acier 05 zingué
Ecrou hexagonal ISO4035 acier 05 zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similarités | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M16 |
Hauteur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS24 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 05 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Classe du produit | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |