Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier inox A4 035 Acier inoxydable A4-035 ISO 4035, brut
Ecrou hexagonal ISO 4035 acier inox A4 035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur (m1) | 2,2 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 035 |
Finition | Brut |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Classe du produit | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |