Ecrou hexagonal, forme affleurante
DIN 936 acier bichromaté
ECR-DIN936-04-CLÉ19-(A2C)-M14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M14 |
Hauteur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW22 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 04 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Classe du produit | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Non |