Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin
Ecrou hexagonal DIN 980 acier 10 zingué jaune pas fin
ECR-FR-DIN980-V-I10I-CLÉ17-(A2C)-M10X
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou
- Peut être utilisé à des températures comprises entre -70 °C et +250 °C
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similitudes limitées (les filetages M18×2, M18x1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M10 x 1 |
Hauteur (m1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I10I |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)