Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut

Ecrou hexagonal DIN 980 acier simple
ECR-FR-DIN980-V-8-CLE17-M10

Art. N° 0369110

EAN 4024835666060

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut

Art. N° 0369110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (m1)

10 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Normes

DIN 980

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Brut

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui