Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)
Ecrou hexagonal ISO7040 acier zingué 8
ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE10-(A2K)-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Normes | ISO 7040 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |