Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué (A2K)

Ecrou hexagonal ISO7040 acier zingué10
ECROU-HEX-ISO7040-10-CLE18-(A2K)-M12

Art. N° 5162000312

EAN 4053479388861

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué (A2K)

Art. N° 5162000312

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (h1)

14,90 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

ISO 7040

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage