Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage

DIN 6924, acier classe 10, bichromaté jaune
ECR-FR-BN-DIN6924-10-CLÉ21-(A3C)-M14

Art. N° 037191314

EAN 4049557187525

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage

Art. N° 037191314

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 6924, acier 10 bichromaté jaune (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M14

Hauteur (m1)

17 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW21

Normes

DIN 6924

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Non