Ecrou hexagonal avec filetage à gauche ISO 4032, acier inoxydable A4-70, brut
Ecrou hexagonal ISO 4032 inox A4 70 non allié
Art. N° 032294320
EAN 4046777157246
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M20 |
Hauteur (m1) | 18 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW30 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 70 |
Diamètre nominal | 20 mm |
Poids du produit (par pièce) | 54,950 g |