Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrou hexagonal auto-freiné

DIN 980 acier 8 acier zingué jaune
ECR-FR-DIN980-V-8-CLÉ36-(A2C)-M24

Art. N° 036910124

EAN 4054458127518

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou hexagonal auto-freiné

Art. N° 036910124

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 980, acier classe 8, zingué jaune
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M24

Hauteur (m1)

24 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW36

Normes

DIN 980

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Non