Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal à pas fin

ISO 8673 acier 8 acier zingué jaune fil. fin
ECR-ISO8673-8-CLÉ46-(A3C)-M30X2,0

Art. N° 0317900302

EAN 4046778991658

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal à pas fin

Art. N° 0317900302

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 8637 acier 8, zingué chromaté jaune (A2C/A3C)
Indication

ISO 8673 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le Ø nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 ne réglemente que le filetage fin | Filetage standard inclus dans la norme ISO 4032.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M30 x 2

Hauteur (m1)

25,6 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW46

Normes

ISO 8673

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Type de filetage

Filetage métrique