Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal à embase ISO 1661, acier, résistance 8, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)

Ecrou à embase EN 1661 acier 8 zinc lamellaire
ECROU-EMBASE-EN1661-8-(ZFSHL)-M6

Art. N° 45374026

EAN 4046777355970

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal à embase ISO 1661, acier, résistance 8, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)

Art. N° 45374026

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

    Indication

    La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similarités | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour le diamètre M10 est passé de 15 mm à 16 mm.

    Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Type de filetage x diamètre nominal (D)

    M6

    Hauteur (h1)

    6 mm

    Diamètre de l'embase (dc)

    14,2 mm

    Entrainement extérieur (s1)

    SW10

    Normes

    EN 1661

    Matière

    Acier

    Classe de résistance

    8

    Finition

    Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

    Conforme à la norme RoHS

    Oui

    Durée de protection anticorrosion

    480 h

    Design

    Avec bride

    Friction min./max.

    0,09-0,14 µ