Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 10 zingué (A2K)

Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 10 zingué
ECROU-HEX-EMB-EN1661-10-CLE13-(A2K)-M8

Art. N° 0379308

EAN 4053479755939

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 10 zingué (A2K)

Art. N° 0379308
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
La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Hauteur (h1)

8 mm

Diamètre de l'embase (dc)

17,9 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Normes

EN 1661

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Avec bride