Ecrou hexagonal à embase
DIN 6923 acier classe 8, zingué jaune
ECR-EMB-LIS-DIN6923-8-CLÈ10-(A2C)-M6
Art. N° 03940006
EAN 4057708502462
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (h1) | 6 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 14,2 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Normes | DIN 6923 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
DIN | 6923 |