Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)

Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué
ECROU-HEX-EMB-DIN6923-10-CLE18-(A2K)-M12

Art. N° 037999912

EAN 7321130233315

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)

Art. N° 037999912

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (h1)

12 mm

Diamètre de l'embase (dc)

26 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

DIN 6923

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Avec bride

DIN

6923