Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO 4032 inox A4-70 brut

ISO 4032 acier inoxydable A4 70 brut

Art. N° 0326922

EAN 4062855087090

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO 4032 inox A4-70 brut

Art. N° 0326922

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M22

Hauteur (m1)

19,4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW34

Normes

ISO 4032

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques