Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal

ISO4032 acier 8 zingué à film épais étanche

Art. N° 5162030616

EAN 4046777156614

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal

Art. N° 5162030616

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 4032 acier 8 zingué par film à passivation épaisse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M16

Hauteur (m1)

14,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Matière

Acier

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Classe de résistance

8

Diamètre nominal

16 mm

Poids du produit (par pièce)

28,700 g