Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc lamellaire argent

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc lamellaire argent
ECR-ISO4032-8-CLE30-(ZFSHL)-M20

Art. N° 452840220
EAN 4056807618388

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 4032 acier 8, zinc lamellaire, argent (ZFSHL)

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs devant respecter certaines exigences en matière de protection anticorrosion dans la construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche de finition, couleur argentée, avec lubrification ajustée au coefficient de frottement.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

    Indication

    ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

    Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Type de filetage x diamètre nominal (D)

    M20

    Hauteur (m1)

    18 mm

    Entrainement extérieur (s1)

    SW30

    Matière

    Acier

    Classe de résistance

    8

    Classe de dureté

    0 - sans objet

    Finition

    Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

    Durée de protection anticorrosion

    720 h

    Zone régulée

    0 - sans objet

    Conforme à la norme RoHS

    Oui