Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel noir ISO 4032, acier 10 zingué nickelé noir

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel noir
ECROU-ISO4032-10-CLE10-(ZNBHL)-M6

Art. N° 45286036

EAN 4058794641684

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel noir ISO 4032, acier 10 zingué nickelé noir

Art. N° 45286036

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Hauteur (m1)

5,2 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Normes

ISO 4032

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Durée de protection anticorrosion

480 h

Conforme à la norme RoHS

Oui