Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel ISO 4032, acier zingué nickelé 10, argent (ZNSHL)

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel
ECR-ISO4032-10-CLE24-(ZNSHL)-M16

Art. N° 452890316

EAN 4046777348446

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zinc-nickel ISO 4032, acier zingué nickelé 10, argent (ZNSHL)

Art. N° 452890316

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 600h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M16

Hauteur (m1)

14,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Normes

ISO 4032

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Durée de protection anticorrosion

720 h

Conforme à la norme RoHS

Oui